| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539566 Herst.-Nr.: 03.6007 EAN/GTIN: 5708997360071 |
| |
|
| | |
| Ladegerät SCANGRIP, passend für Nova SPS-Akkus, 50 W - für Nova 6 SPS.
Unterbrechungsfreie Lichtversorgung dank Wechselakkusystem. Wechselakku aufladen oder Ladegerät direkt an die Leuchte anschließen.
Ladedauer ca. 1,5 Std. (bis 80 %). Weitere Informationen: | | Kategorie: | Leuchten | Akku-Ausführung: | Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) | Kapazität: | 50 Watt | Spannung: | 12.6 V | Anschlussspannung: | 12,6 V | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,86* | € 47,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,64* | € 47,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,80* | € 47,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 34,23* | € 50,42* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,15* | € 62,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|