Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ASISTO, Breite 1200 mm, mit 3 Schüben, schwarzgrau/verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank ASISTO
Hängeregistraturschrank ASISTO
Hängeregistraturschrank ASISTO
Artikel-Nr.:
     103-539287
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146041-313|S10131
EAN/GTIN:
     4062084611660
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank ASISTO, Breite 1200 mm, mit 3 Schüben, schwarzgrau/verkehrsweiß.

Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre. Belastbarkeit pro Schub 50 kg. Niveauregulierung serienmäßig, von innen bedienbar. Zentralverschluss mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel.

Stahl-Schubladenschrank ASISTO - als Hängeregistraturschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Schubladen auf langlebigen Teleskopschienen für Hängehefter DIN A4. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung. Je Schublade ein selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung. Schubladenblenden und Abdeckplatte aus Stahl. Drei voll ausziehbare Schubladen, jeweils dreibahnig.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
992 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
435 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Frontfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
3-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank dreibahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, C+P, 539287 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,55*
€ 1.724,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,16*
€ 1.689,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,44*
€ 1.612,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,87*
€ 1.587,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,66*
€ 1.577,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.