Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ASISTO, Breite 1200 mm, mit 3 Schüben, schwarzgrau/weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank ASISTO
Hängeregistraturschrank ASISTO
Hängeregistraturschrank ASISTO
Artikel-Nr.:
     103-539286
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146041-313|S10089
EAN/GTIN:
     4025314959741
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank ASISTO, Breite 1200 mm, mit 3 Schüben, schwarzgrau/weißaluminium.

Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre. Belastbarkeit pro Schub 50 kg. Niveauregulierung serienmäßig, von innen bedienbar. Zentralverschluss mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel.

Stahl-Schubladenschrank ASISTO - als Hängeregistraturschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Schubladen auf langlebigen Teleskopschienen für Hängehefter DIN A4. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung. Je Schublade ein selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung. Schubladenblenden und Abdeckplatte aus Stahl. Drei voll ausziehbare Schubladen, jeweils dreibahnig.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
992 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
435 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Frontfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
3-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank dreibahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, C+P, 539286 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,94*
€ 1.356,51*
€ 4,95*
ab € 1.244,42*
€ 1.357,05*
Frei Haus
ab € 1.527,02*
€ 1.644,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,51*
€ 1.614,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,64*
€ 1.588,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,25*
€ 1.516,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,11*
€ 1.492,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,94*
€ 1.481,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.