Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 2 Schubladen 175 mm , 2 Türen 300 mm, lichtgrau/enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-539164
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00365
EAN/GTIN:
     4061753071194
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 2 Schubladen 175 mm , 2 Türen 300 mm, lichtgrau/enzianblau.

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Massive Buche-Arbeitsplatte - mehrfach abschleifbar, robust und verzugsfrei. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Kombinieren Sie diese Werkbänke mit Schubladen- und Flügeltürschränken der gleichen Serie (siehe Kombinationen).

Stabile, geschweißte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Füße aus Vierkantrohr, 50 x 50 mm. Gestell + Korpus lichtgrau RAL 7035. Schubladen 100% ausziehbar. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 540 x 513 mm. Tragkraft 100 kg. Flügeltüren mit Öffnungswinkel 180°. Massive Buchearbeitsplatte, 40 mm stark. Langlebig, robust und verzugsfrei. Tiefe 750 mm.

Ihr Vorteil Profiqualität zum günstigen Preis. Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten dieser Serie.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x175 mm
Höhe:
890 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, kastenwerkbank, standardwerkbank länge 2m, 539164 49, Kastenwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstattmöbel, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,48*
€ 814,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,84*
€ 778,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,83*
€ 676,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.