Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox, HxBxT 212 x 262 x 330 mm, VE 5 Stk, Schubladendesign blue knight.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-538690
Herst.-Nr.:
     H6129534
EAN/GTIN:
     4012086015218
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox, HxBxT 212 x 262 x 330 mm, VE 5 Stk, Schubladendesign blue knight.

Attraktives Design für eine moderne Büroumgebung. Robust aufgrund bruchfesten Polypropylens. Hochwertiger, unlösbarer, kratz- und stoßfester Druck.

Bringen Sie frischen Wind ins Büro mit der dekorativen, stapelbaren Schubladenbox. Sie verfügt über vier Schubladen für DIN-A4-Dokumente, die mit einer Auszugssperre ausgestattet sind. Die formschöne Griffmulde ist jeweils in der Mitte angebracht. Schubladen-Abmessungen HxBxT 37 x 225 x 305 mm.

Ab einer Abnahmemenge von 800 Stück können die Boxen individuell mit Logos, Motiven oder nach Ihnen Vorgaben bedruckt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
212 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
330 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Material:
Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenfarbe:
blau
Schubladen-Innenmaße:
37x225x305 mm
Weitere Suchbegriffe: helit, 538690 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagen, Ablagesystem, Ablagesysteme, Briefablage, Briefablagen, Formularablage, Formularablagen, Formularbox, Formularboxen, Homeoffice, Home office, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organizer, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 17,82*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 18,13*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 12,48*
€ 18,16*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,428*
€ 19,718*
1
€ 5,50*
ab € 13,73*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,718*
€ 23,46442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,542*
€ 22,06498
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,358*
€ 21,84602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,678*
€ 21,03682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,428*
€ 17,16932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129525
ab € 12,32*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129505
ab € 11,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129569
ab € 12,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129595
ab € 11,87*
Ähnlich
Soennecken
1553
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.