Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Schubladenbox Chameleon H6129534 4Schübe A4/C4 blue knight


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/333/a012333f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/333/a012333f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127213350
Herst.-Nr.:
     H6129534
EAN/GTIN:
     4012086015218
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 schübe blau
schubladenbox
schubladenbox helit
Die im „In-Mold-Labeling“-Verfahren hergestellten Schubladenboxen besitzten einen hohen Anpassungsgrad durch die vielfältige Auswahl an verschiedensten Dekoren und fügt sich so optimal in Ihre Bürowelt ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the chameleon
Maße:
26,2 x 21,2 x 33 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Höhe der Schublade:
40
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
F³r Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
blau
Motiv:
blue knight
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox the chameleon
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,21*
€ 16,71*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 17,02*
1
€ 5,50*
ab € 12,71*
€ 19,20*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 13,33*
€ 19,20*
1
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129525
ab € 12,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129505
ab € 11,25*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129569
ab € 12,39*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129595
ab € 11,22*
Ähnlich
Soennecken
1553
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.