Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538322 Herst.-Nr.: 9407796 EAN/GTIN: 4002390074995 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer MAULnebula, mit 20 Haken und Schirmhalter, silber / schwarz.
Besonders geeignet für repräsentative Orte, z. B. Cafés, Foyers, Wartebereiche. Drehbare Krone, Ø 410 mm, für bequemen Zugriff von allen Seiten.
Elegante Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung. Säule, Ø 50 mm, und Haken im glänzenden Metallic-Look. Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. 20 Haken: 6 Huthaken, Ø 55 mm, und 6 Jackenhaken, Ø 38 mm, aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer. Abgerundete und verschraubte Kunststoffköpfe aus bruchfestem ABS sitzen fest und schonen die Kleidung. Inklusive Schirmhalter, Ø 270 mm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 6 Stück | Gestellmaterial: | Stahl, Kunststoff | Gestellfarbe: | hellsilber | Höhe: | 1760 mm | Durchmesser max.: | 400 mm | Schirmhalter: | mit | Schirmhaltermaterial: | Kunststoff | Schirmhalterfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,32* | € 110,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 92,88* | € 117,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,52* | € 124,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,69* | € 124,28* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 133,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|