Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufsatzschrank
CLASSIC Aufsatzschrank
CLASSIC Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-537839
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-12|S10048
EAN/GTIN:
     4062084437598
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
CLASSIC Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / verkehrsweiß.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Türanschlagdämpfer serienmäßig. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung.

Zusätzlicher Stauraum. Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, Drehriegel für Vorhängeschloss. Auch für Motorradhelme geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
420 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, C+P, 537839 49, Aufsatzschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Spind, Spinde, Stahlspind, Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.