Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufsatzschrank
CLASSIC Aufsatzschrank
CLASSIC Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-537746
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-10|S10038
EAN/GTIN:
     4062084437567
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
CLASSIC Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Türanschlagdämpfer serienmäßig. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung.

Zusätzlicher Stauraum. Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, Drehriegel für Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
320 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, C+P, 537746 49, Aufsatzschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Spind, Spinde, Stahlspind, Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.