Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Gestell Edelstahl, Sitz Kunststoff, Höhenverstellung 500 - 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-536998
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     752020
EAN/GTIN:
     5710320003029
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunststoff
sitz stehstuhl
Stehhilfe, Gestell Edelstahl, Sitz Kunststoff, Höhenverstellung 500 - 850 mm.

Sitz- und Rückenlehne aus schlagfestem Kunststoff. Robuste Industrieausführung.

Stabile, langlebige Konstruktion für industrielle Einsatzbereiche. Rückenlehne 270 x 230 mm. Sitz 390 x 260 mm. Ideal für Feuchträume, Hygienebereiche etc.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunststoff
Gestellausführung:
Klappgestell
Gestellmaterial:
Edelstahl
Höhenverstellungsart:
mechanische Höhenverstellung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
500 - 850 mm
Sitzbreite:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: global stole stehhilfe, 536998 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 303,24*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 247,57*
€ 303,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.