| |
|
| Artikel-Nr.: 103-536979 Herst.-Nr.: 2030015000 EAN/GTIN: 5710320003371 |
| |
|
| | |
| Montagehocker mit Ablage, Gasfeder-Höhenverstellung 370 - 500 mm, grün.
Schlagfeste Kunststoffbasis, Ø 400 mm, mit 2 Werkzeugboxen. Beständig gegenüber einer Reihe von Flüssigkeiten und Chemikalien. Leicht zu reinigen. Leichtlaufende Rollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Bremse.
Robuster, widerstandsfähiger Sitz aus PU. Beständig gegenüber vielen Chemikalien. Pflegeleicht und langlebig. Ablage aus Kunststoff, Ø 400 mm. Inklusive 2 Kleinteileschalen. 5 Lenkrollen für harte Böden, davon 2 mit Feststellbremse. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellfarbe: | grün | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 370 - 500 mm | Ausstattung: | Werkzeugablage inkl. 2 Kästen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |