| |
|
| Artikel-Nr.: 103-536876 Herst.-Nr.: 821096 EAN/GTIN: 4009199821096 |
| |
|
| | |
| Podestleiter, beidseitig begehbar, 2 x 5 Stufen.
Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen. Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knieleiste. Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit. 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung. Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft. Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.
Fahrbare, begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
Handläufe nicht im Lieferumfang enthalten. Ab einer Plattformhöhe von 1 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen. Weitere Informationen: | | Stufen inkl. Plattform: | 2x5 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | silber, grau | Plattformbreite: | 600 mm | Plattformtiefe: | 700 mm | Stufentiefe: | 175 mm | Aufstieg: | beidseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufenmaterial: | Aluminium, gerieft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |