Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, beidseitig begehbar, Fußleiste, 2 x 6 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podestleiter
Podestleiter
Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-536862
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821225
EAN/GTIN:
     4009199821225
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podestleiter, beidseitig begehbar, Fußleiste, 2 x 6 Stufen.

Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen. Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft. Dreiseitiges, 1,10 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste. Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit. 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststellern gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung. Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.

Fahrbare, begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform, 1,10 m hohem Plattformgeländer und 15 cm hoher Fußleiste für sicheres und bequemes Arbeiten.

Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Ab einer Plattformhöhe von 1 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
2x6 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
silber, grau
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
700 mm
Stufentiefe:
175 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, podestleiter krause 6 stufen, plattformleiter, plattformleiter 6 stufen, KRAUSE, 536862 49, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.111,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,26*
€ 1.540,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,60*
€ 1.519,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,33*
€ 1.440,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,41*
€ 1.389,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,19*
€ 1.322,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.