Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Garderobenschrank mit Sockel, doppelstöckig, 5 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Garderobenschrank mit Sockel, doppelstöckig
CLASSIC Garderobenschrank mit Sockel, doppelstöckig
Artikel-Nr.:
     103-535315
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-50|S10030
EAN/GTIN:
     4025314689297
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
CLASSIC Garderobenschrank mit Sockel, doppelstöckig, 5 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / lichtblau.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern, vorne zurückgesetzt. Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer, Belüftungs-Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p möbelsysteme garderobenschrank 5 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 535315 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,44*
€ 1.389,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,12*
€ 1.387,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,04*
€ 1.319,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,15*
€ 1.198,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.