| |
|
| Artikel-Nr.: 103-534950 Herst.-Nr.: 8010-20B|S10042 EAN/GTIN: 4062084432135 |
| |
|
| | |
| CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / verkehrsweiß.
Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.
Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff. Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.
Montierte Anlieferung. Pfand- oder Kassierschlösser auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 610 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 | Verschlussart: | Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 534950 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Aufbewahrungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wäscheschränke |
| | |
| |