Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker EVORA, gepolstert, Gestell verchromt, oxfordblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker EVORA
Barhocker EVORA
Barhocker EVORA
Barhocker EVORA
Barhocker EVORA
Artikel-Nr.:
     103-533241
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     EVORA 101 Z CUZ09 (5)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz
Barhocker EVORA, gepolstert, Gestell verchromt, oxfordblau.

Sitzschale komplett bezogen. Stabiles Stahlgestell, verchromt. Wandschutz und Fußstütze.

Sitzschale aus geformtem Buchenschichtholz (Stärke 9,5 mm), sechslagig verleimt. Komplett gepolstert, Schaumstärke auf Sitzfläche 15 mm. Bezug 100% Schurwolle. Stabiles Gestell aus Rundrohr, verchromt. Rutschfeste Fußstütze. Kunststoffgleiter für Hart- und Teppichböden.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
4-beinig
Sitzhöhe:
750 mm
Sitzmaterial:
100% Schurwolle
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
Chrom
Sitzbreite:
410 mm
Sitztiefe:
383 mm
Sitzfarbe:
oxfordblau
Gesamthöhe:
1033 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker verchromt, 533241 49, Barstühle, Bürohocker, Hocker, Homeoffice, Home office, Polsterhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.