Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, HxBxT 990 x 1324 x 458 mm, 5 Schubladen, 1 Doppeltür, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     103-533081
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-533081-PX001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
seco werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen, HxBxT 990 x 1324 x 458 mm, 5 Schubladen, 1 Doppeltür, rot.

Extragroßer Stauraum für Werkzeug und Material bei geringem Platzbedarf. Ideal für Werkstatt, Produktion, Instandhaltung etc. Einfaches Verfahren dank hochbelastbarer Lenk- und Bockrollen. Ideal bei wechselnden Einsatzorten.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehbar. Anthrazitgrau. Beschriftbare Griffleisten, inklusive Papierstreifen und Klarsichtabdeckung. Schubladentragkraft je ca. 20 kg. Innentiefe 410 mm. Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel. Abschließbarer Flügeltürschrank, Innen-Höhe x Breite x Tiefe 760 x 671 x 426 mm, mit 2 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden. 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1324 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamttiefe:
458 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
1x75, 4x153 mm
Korpusfarbe:
signalrot
Schubladenfarbe:
anthrazitgrau
Schubladenauszug:
Vollauszug
Schubladentraglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: 533081 49, Leichte Tischwagen, Montagewagen, Montagewägen, Rollwagen, Rollwägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Werkstattausstattung, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,69*
€ 840,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,94*
€ 786,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,74*
€ 761,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,26*
€ 725,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.