| |
|
| Artikel-Nr.: 103-533079 Herst.-Nr.: H2515500+H2515700 EAN/GTIN: 4012086018929 |
| |
|
| | |
| 2-teiliges Set, Schirmständer und Papierkorb, Edelstahl, Lochblech, Ø 244 / 255 mm.
Schirmständer und passender Papierkorb mit eleganten Loch-Dekor.
Schirmständer Höhe x Ø 495 x 244 mm. Papierkorb Höhe x Ø 321 x 255 mm, Volumen 15 Liter. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Höhe: | 495 mm | Durchmesser: | 244 / 255 mm | Anzahl Schirmöffnungen: | 1 Stück | Ausführung Schirmständer: | Karo-Lochung | Gewicht: | 2.29 kg | Produkttyp: | Schirmständersets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb 15l, regenschirmständer, regenschirmständer edelstahl, 533079 49, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Mistkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Schirmständer, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |