Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semi-Elektro-Deichselstapler, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubhöhe 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Semi-Elektro-Deichselstapler
Semi-Elektro-Deichselstapler
Semi-Elektro-Deichselstapler
Artikel-Nr.:
     103-532835
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     63-532835-PK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
532835 49
Deichselstapler
Elektro-Deichselstapler
Elektro-Stapler
Semi-Elektro-Deichselstapler, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubhöhe 2500 mm.

Elektrisch heben - manuell verfahren. Kräftiger Hub. Starke Batterie.

Der Elektro-Deichselstapler zeichnet sich aus durch elektrohydraulischen Hub der Last. Das Verfahren erfolgt durch Ziehen an der Deichsel oder Schieben an den beiden kräftigen Schiebebügeln. Somit ein ideales Produkt für gelegentliches Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen und für das Ein- und Auslagern in Lagern mit kleineren Wegstrecken. Tragfähigkeit 1500 kg, Batterie 125 Ah mit kräftigem, externem 10-A-Ladegerät. Hubhöhen bis 3000 mm. Deichsel ist mit den Lenkrollen über eine Kette verbunden. Vorteil: leichte Richtungsänderung. Zentraler Fußfeststeller für festen Stand. Sicherheitsventil verhindert im Fehlerfall das Abstürzen der Gabel. Überlade- und Tiefentladeschutz für Batterie verlängert deren Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Hubbereich:
90 - 2500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
170 mm
Tragbreite:
570 mm
Länge:
1678 mm
Breite:
800 mm
Bauhöhe:
1840 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
70 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
90 mm/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.651,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,61*
€ 3.374,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.791,43*
€ 3.321,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.703,08*
€ 3.216,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.673,63*
€ 3.181,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.651,94*
€ 3.155,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.