Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsmaterial, Steckblech, BxH 29 x 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsmaterial
Einteilungsmaterial
Artikel-Nr.:
     103-532452
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.522.000
EAN/GTIN:
     7612269041392
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsmaterial, Steckblech, BxH 29 x 75 mm.

Zum Beschriften der Rillenpaare. Aluminium.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Höhe:
75 mm
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 532452 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,66*
7 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,95*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.