| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532438 Herst.-Nr.: 80.194.000 EAN/GTIN: 7612269054927 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, Muldenteil 150 x 150 mm (9 x 9 E), VE = 6 Stk, 2 Mulden Ø 70 mm.
Mehr Ordnung und Übersicht. Schnelles Auffinden benötigter Teile - unabdingbar bei Umsetzung von Lean-Management etc. Große Variantenvielfalt für unterschiedliches Lagergut wie Kleinteile, Werkzeuge, usw.
Machen Sie mehr aus Ihren Schubladen - mit durchdachten Unterteilungssortimenten! Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Höhe: | 26 mm | Breite: | 150 mm | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 532438 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,77* | € 23,81* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 17,89* | € 25,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 17,92* | € 25,32* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,95* | € 27,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 23,90* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,795* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|