| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532431 Herst.-Nr.: 80.188.000 EAN/GTIN: 7612269054859 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, Einsatzkästen, 75 x 75 mm, Schubladenhöhe 75 mm, VE = 12 Stk.
Mehr Ordnung und Übersicht. Schnelles Auffinden benötigter Teile - unabdingbar bei Umsetzung von Lean-Management etc. Große Variantenvielfalt für unterschiedliches Lagergut wie Kleinteile, Werkzeuge, usw.
Machen Sie mehr aus Ihren Schubladen - mit durchdachten Unterteilungssortimenten! Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Höhe: | 50 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 75 mm | Für Schubladenhöhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, LISTA, 532431 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,79* | € 26,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 19,58* | € 27,22* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 20,30* | € 28,06* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,72* | € 29,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 26,13* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,56584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|