| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532430 Herst.-Nr.: 80.189.000 EAN/GTIN: 7612269054828 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, Einsatzkästen, 75 x 75 mm, Schubladenhöhe 50 mm, VE = 12 Stk.
Mehr Ordnung und Übersicht. Schnelles Auffinden benötigter Teile - unabdingbar bei Umsetzung von Lean-Management etc. Große Variantenvielfalt für unterschiedliches Lagergut wie Kleinteile, Werkzeuge, usw.
Machen Sie mehr aus Ihren Schubladen - mit durchdachten Unterteilungssortimenten! Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Höhe: | 25 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 75 mm | Für Schubladenhöhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 5 cm, LISTA, 532430 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,09* | € 22,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,10* | € 22,96* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,73* | € 23,80* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,14* | € 24,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 21,65* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,39417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|