Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden, LxB 600 x 400 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenboden
Etagenboden
Artikel-Nr.:
     103-532241
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12219137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
boden für etagenwagen
Etagenboden, LxB 600 x 400 mm, ab 1 Stk.

Hellgrau laminiert und langlebig. Bitte beachten, dass auch die Führungsschienen dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
Laminat
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 532241 49, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 38,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,13*
€ 39,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,95*
€ 47,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.