Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen SERIE 300, Modell 82, niedrig, LxBxH 1790 x 650 x 1030 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierwandwagen SERIE 300
Vierwandwagen SERIE 300
Vierwandwagen SERIE 300
Artikel-Nr.:
     103-532226
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     25826613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Vierwandwagen
Vierwandwagen SERIE 300, Modell 82, niedrig, LxBxH 1790 x 650 x 1030 mm.

Ideal für großes und sperriges Transportgut. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Praktisch und vielseitig einsetzbar.

Ideal für den Transport von Paketen oder Ähnlichem geeignet. Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind hellgrau laminiert und langlebig. Leicht anpassbar, weil die Seitengitter abnehmbar sind oder geöffnet werden können. Pulverlackierte Fahrhandgriffe, stufenlos höhenverstellbar. Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen an den Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50 x 82 mm. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Höchstbelastung 300 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen, 160 x 40 mm, mit schwarzer Gummilauffläche und Rollenlagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1790 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1030 mm
Innenlänge:
1600 mm
Innenbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterwagen traglast 300kg, vierwandwagen, HelgeNyberg, 532226 49, Gitterwägen, Kastenwagen, Kastenwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,62*
€ 753,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,87*
€ 753,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 717,98*
€ 866,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,92*
€ 897,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,18*
€ 887,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,22*
€ 853,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,00*
€ 825,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,87*
€ 786,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200363
ab € 45,96*
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,74*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 79,15*
Zubehör
Helge Nyberg
12200329
ab € 164,10*
Zubehör
Helge Nyberg
07011448
ab € 61,93*
Zubehör
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,51*
Zubehör
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,41*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,27*
Zubehör
Helge Nyberg
12200323
ab € 88,76*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 58,32*
Zubehör
Helge Nyberg
12200307
ab € 323,55*
Zubehör
Helge Nyberg
07019023
ab € 117,10*
Zubehör
Helge Nyberg
07019024
ab € 102,78*
Zubehör
Helge Nyberg
12200326
ab € 213,78*
Zubehör
Helge Nyberg
07011454
ab € 72,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.