Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen SERIE 100, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 800 x 460 x 1120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierwandwagen SERIE 100
Vierwandwagen SERIE 100
Vierwandwagen SERIE 100
Artikel-Nr.:
     103-532218
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24118212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Vierwandwagen
Vierwandwagen SERIE 100, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 800 x 460 x 1120 mm.

Ideal für großes und sperriges Transportgut. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Praktisch und vielseitig einsetzbar.

Ideal für den Transport von Paketen oder Ähnlichem geeignet. Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind hellgrau laminiert und langlebig. Leicht anpassbar, weil die Seitengitter abnehmbar sind oder geöffnet werden können. Pulverlackierte Fahrhandgriffe, stufenlos höhenverstellbar. Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen an den Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50 x 82 mm. Höhe 620 mm. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen, 125 x 32 mm, mit grauer Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Länge:
800 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
1120 mm
Innenlänge:
620 mm
Innenbreite:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: vierwandwagen, HelgeNyberg, 532218 49, Gitterwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,61*
€ 454,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 392,95*
€ 454,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,73*
€ 573,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,74*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 79,15*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,23*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 58,32*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 39,07*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,87*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 78,83*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,41*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,39*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 28,52*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 136,06*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 62,94*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.