Granulatmatte - Universell einsetzbar - Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff - Individuelle Formate möglich - Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen- Länge 5000 mm ...
Anti-Rutschmatten aus hoch gepresstem Recyclingmaterial, Rollware 5 m / Breite: 250 mm verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten Eine gute Anti-Rutschmat...
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zug...
Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zum selbst Konfektionieren
Maße: 5 m lang x 25 cm breit Dicke: 8 mm Beständigkeit: UV, Natriumchlorid, schwache Säuren und Laugen Reinigung: ausschütteln, absaugen, abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger Farbe: sch...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Rolle, LxB 5000 x 250 mm. Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung u...
Vorteile • Anti-Rutschmatten (ARM) werden zur Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ eingesetzt. Dadurch reduzieren sich die erforderlichen Vorspannkräfte beim Niederzurren. Reibwerte (µ-Werte) sind abh...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Antirutschmatte zur Ladungssicherung • Optimal für die Sicherung mittelschwerer Ladungen gegen Verrutschen • Hohe Flächenbelastbarkeit (max. 290 t/m²) und sehr guter Reibwert (µ = 0,81) • Mehrfach ...