Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 6 Schubladen: 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270 mm, 1 Tür 540 mm, BxT 2000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Artikel-Nr.:
     103-531613
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     531613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 6 Schubladen: 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270 mm, 1 Tür 540 mm, BxT 2000 x 900 mm.

Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.

Schweißgestell mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) in Lichtgrau RAL 7035. Statische Flächentraglast 1250 kg. Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen 90% ausziehbar. Tragkraft 100 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleisten mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Massive Buche-Arbeitsplatte - langlebig und robust. Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Oberflächenschutz durch Lackleinöl. Mit Dreifach-Unterbau-Container (links 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden, Mitte 3 Schubladen 1 x 90, 1 x 180, 1 x 270 mm, rechts 3 Schubladen 1 x 90, 1 x 180, 1 x 270 mm).

Mehr Platz, Ordnung und Übersicht durch großes Zubehörsortiment unter Zubehör.

Ohne Aufpreis lieferbar: 14 Farben bzw. über 200 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
2x90, 2x180, 2x270 mm
Höhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 531613 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,75*
€ 2.717,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,50*
€ 2.620,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.180,48*
€ 2.594,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,20*
€ 2.502,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,64*
€ 2.423,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,16*
€ 2.343,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.