Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung, 2 Vlies-Batterien, ohne Batteriewechselsystem, Onboard-Sinus-Konverter 230 V / 800 VA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung
Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung
Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     103-531425
Hersteller:
     ACD Holding
Herst.-Nr.:
     80512190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung, 2 Vlies-Batterien, ohne Batteriewechselsystem, Onboard-Sinus-Konverter 230 V / 800 VA.

Onboard-Stromversorgung für Ihre Werkzeuge, IT-Equipment, Drucker u.v.m. Unabhängig vom Stromnetz arbeiten im Lager, Warenein- und -ausgang, QS, Reparaturen etc. Flexibles Baukastensystem für variable Anpassungen. Integrierter Fehlerstrom-Schutzschalter. Arbeitshöhe variabel einstellbar für mehr Ergonomie. Einfacher Batteriewechsel durch bewährtes Batteriemanagementsystem. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Unabhängig vom Stromnetz kann z. B. die Wareneingangserfassung im IT-System direkt im Anlieferbereich durchgeführt werden. Dies bedeutet u. a. eine erhebliche Verkürzung der Wege, eine beschleunigte Einlagerung sowie die Einsparung fixer Arbeitsplätze. Die extrem robuste Ausführung und das flexible Baukastensystem sorgen für einen bedarfsgerechten und prozessoptimierten Arbeitsplatz. Aluminium-Grundgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Sehr standsicher durch außenstehende Rollen und tief liegenden Schwerpunkt. Standard-Arbeitshöhe 1050 mm, variabel verstellbar. Mittlere Tischplatte, nicht ausziehbar, in der Höhe variabel. Batteriecontroller zur Anzeige der Batteriespannung inkl. akustischer und optischer Warnmeldung bei Erreichen der Entladeschlussspannung mit automatischer Abschaltung. Tiefentladungsschutz. Temperaturbereich 0 °C bis 40 °C. L x B x H 580 x 550 x 1120 mm. Komplett gefertigt und geprüft. Ausstattung: 2 Vlies-Batterien 12 V / 60 Ah (wartungsfrei) 24-V-DC-Anschluss inkl. Stecker Onboard-Ladegerät 12 A Mehrfach-Steckdosenleiste mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Auflage 500 x 440 mm (Breite x Tiefe), höhenverstellbar Rückwand mit Dokumententasche
Weitere Informationen:
Höhe:
1120 mm
Länge:
580 mm
Breite:
550 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computer trolley, 531425 49, EDV-Wagen, EDV-Wägen, Fahrwagen, Fahrwägen, Gerätewagen, Gerätewägen, Laborwagen, Lagerwagen, Lagerwägen, Leichte Tischwagen, Mobile Arbeitsplätze, Mobiler Arbeitsplatz, Schwere Tischwagen, Stromunabhängige Gerätewagen, Stromunabhängiger Gerätewagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.265,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.652,31*
€ 6.726,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.575,80*
€ 6.635,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.375,62*
€ 6.396,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.289,29*
€ 6.294,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.265,67*
€ 6.266,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.