Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden, Tiefe 500 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden
Artikel-Nr.:
     103-531302
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     531302
EAN/GTIN:
     4061753093165
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden, Tiefe 500 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Fachboden-Verstellraster 75 mm. Sehr gute Raumausnutzung durch fünf verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Schnelle und einfache Steckmontage.

Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1550 mm Anbauregal 1525 mm Innenbreite Außenbreite - 100 mm Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm verzinkte Fußplatte (98 x 51 mm) Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verkehrsblau RAL 5017
Regalhöhe:
2522 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
75 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Gesamtbreite:
1550 mm
Feldlast:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro großfach-steckregal grundregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, eurokraft basic, 531302 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
499545
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.