Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage mit Halterungen, LxB 360 x 420 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage mit Halterungen
Ablage mit Halterungen
Artikel-Nr.:
     103-531054
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Ablage mit Halterungen, LxB 360 x 420 mm, grau.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Länge:
360 mm
Material:
Laminat
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 531054 49, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 61,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,18*
€ 64,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.