Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter mit Pfosten, Volumen 40 l, HxØ 1450 x 365 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter mit Pfosten
Außen-Abfallbehälter mit Pfosten
Außen-Abfallbehälter mit Pfosten
Artikel-Nr.:
     103-530909
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7707-00PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Außen-Abfallbehälter mit Pfosten, Volumen 40 l, HxØ 1450 x 365 mm, anthrazit.

Design-Rundbehälter am Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben. Besonders leichte Entleerung des Behälters dank Gaszugfeder. Schwenkachse und Raster aus Edelstahl. Gelochter Boden für den Wasserablauf.

Inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren. Behälter ungelocht, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel. Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
438 mm
Durchmesser:
365 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 530909 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,19*
€ 1.083,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,39*
€ 1.015,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,35*
€ 965,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.