Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter, Volumen 70 l, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm, anthrazit, inkl. Ascher.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-530908
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7092-10PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Außen-Abfallbehälter, Volumen 70 l, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm, anthrazit, inkl. Ascher.

Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter. Vandalismus hemmend. Mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters. Stabile Guss-Scharniere.

Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter in 2 Ausführungen: mit und ohne Aschereinsatz erhältlich. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber. Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Höhe:
1000 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
340 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, 530908 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,78*
€ 1.300,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.040,80*
€ 1.238,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,78*
€ 1.177,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,78*
€ 1.121,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,69*
€ 1.048,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.