| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530907 Herst.-Nr.: 7092-00PB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallbehälter, Volumen 70 l, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm, anthrazit.
Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter. Vandalismus hemmend. Mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters. Stabile Guss-Scharniere.
Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter in 2 Ausführungen: mit und ohne Aschereinsatz erhältlich. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber. Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach. Weitere Informationen: | | Volumen: | 70 Liter | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 475 mm | Tiefe: | 340 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | anthrazit | Einsatzort: | Außenbereich | Ausstattung: | Inneneimer, ohne Ascher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, 530907 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |