Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxØ 430 x 330 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Abfallbehälter
Outdoor-Abfallbehälter
Outdoor-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-530896
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7000-10PB
EAN/GTIN:
     4040136710011
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Outdoor-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxØ 430 x 330 mm, anthrazit.

Vandalismus hemmend. Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Einfaches Handling.

Zur Pfosten- und Wandbefestigung, inkl. Befestigungsschiene. Besonders stabil durch Materialverstärkung, sowie durch zusätzlich am Behälter angeschweißte U-Profilschiene. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel.

Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
430 mm
Durchmesser:
330 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 35l renner, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, 530896 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 89,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.