Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxØ 430 x 330 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Abfallbehälter
Outdoor-Abfallbehälter
Outdoor-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-530895
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7000-10FV
EAN/GTIN:
     4040136710004
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Outdoor-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxØ 430 x 330 mm, feuerverzinkt.

Vandalismus hemmend. Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Einfaches Handling.

Zur Pfosten- und Wandbefestigung, inkl. Befestigungsschiene. Besonders stabil durch Materialverstärkung, sowie durch zusätzlich am Behälter angeschweißte U-Profilschiene. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel.

Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
430 mm
Durchmesser:
330 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
feuerverzinkt
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 530895 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 85,77*
€ 113,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 117,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 121,57*
€ 4,95*
ab € 111,27*
€ 146,36*
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 181,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,16*
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 97,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.