| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530750 Herst.-Nr.: 500077 EAN/GTIN: 4260058035027 |
| |
|
| | |
| Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklassen A+B+F.
Löschleistung: 34A 183B 40F. Einfach zu bedienen, hohes Rating. Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer. Funktionsbereich 0 °C bis +60 °C.
Stahlbehälter mit Innenbeschichtung, Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse F: Brände von Speiseölen und Speisefetten Mit Schneebrause, inklusive Wandhalterung und Kunststoff-Standfuß. Einsatzbereich Hotels, Messen, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 Liter | Brandklasse: | A, B, F | Einsatzbereich: | innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, fettbrand-feuerlöscher 6 liter, schaum feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, 530750 49, Brandschutz, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 82,02* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,22* | € 99,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,29* | € 100,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,71* | € 118,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|