Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gitterrost, für Auffangwanne 64,5 l, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gitterrost
PE-Gitterrost
PE-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-530527
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     TT65 Grid
EAN/GTIN:
     4260589113553
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
PE-Gitterrost, für Auffangwanne 64,5 l, schwarz.

Aus robustem, hochbeständigem Polyethylen zur Lagerung aggressiver Chemikalien. Eingelagerte Medien bleiben sauber, erhöhtes Auffangvolumen. Robuste Konstruktion.

PE-Gitterrost für PE-Kleingebinde-Universalwanne. Farbe Schwarz. Zum Nachrüsten oder als Ersatz. Zum Einlegen auf den Wannenboden, entnehmbar. Zwei Einzel-Roste, ineinander steckbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
895 mm
Tiefe:
450 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost, 530527 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.