| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530470 Herst.-Nr.: 81.080.020 EAN/GTIN: 7612269054026 |
| |
|
| | |
| Loch-Rückwand für Werkstattwagen, BxH 660 x 640 mm, lichtgrau RAL 7035.
Die perfekte Ergänzung für LISTA Werkstattwagen. Passende Werkzeughalter unter Kombinationen. Mehr Lager-/Ablagemöglichkeiten für Ihre Werkzeuge und Kleinteile.
Loch-Rückwand, Breite x Höhe 660 x 640 mm, Stahlblech, Vierkant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Höhe: | 640 mm | Material: | Stahlblech | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 86,15* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,89* | € 86,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,76* | € 87,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,75* | € 87,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,78* | € 108,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|