Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber GREY, Tragfähigkeit 7 t, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenheber GREY
Maschinenheber GREY
Maschinenheber GREY
Artikel-Nr.:
     103-530335
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     530335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinenheber GREY, Tragfähigkeit 7 t, ab 1 Stk.

Robuste Stahlkonstruktion für diverse Einsatzbereiche. Hydrauliksystem wird durch Überlastventil geschützt. Fein regulierbares Ablassventil für präzises Absetzen.

Der hydraulische Maschinenheber GREY wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt und ist extrem robust. Mit einer Tragfähigkeit von 4 oder 7 Tonnen hebt er Fahrzeuge und Maschinen problemlos an und ist somit flexibel einsetzbar. Die kompakte Bauweise bietet einen sicheren Stand, in Verbindung mit dem langen Pumphebel kann auch mit wenig Kraftaufwand komfortabel gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
7 t
Hubbereich mit Hebekopf:
65 - 420 mm
Hub:
355 mm
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 530335 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,81*
€ 748,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,62*
€ 734,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,45*
€ 670,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.