Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, lichtgrau, Schuhrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-528810
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131595
EAN/GTIN:
     4030426315958
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, lichtgrau, Schuhrost.

Für den Nassraum oder Außenbereich. Garderobenbank mit Rückenlehne. Alle Modelle können endlos miteinander verschraubt werden. Höhenverstellbar bis zu 10 mm.

Gesamthöhe x -tiefe 770 x 375 mm, Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm. Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Sitz- und Rückenleisten aus Aluprofilen, lichtgrau RAL 7035. Sitzleisten 100 x 25 mm. Gestell aus 25 x 25 mm pulverbeschichtetem Vierkant-Edelstahlrohr.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Edelstahl, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
375 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Sypro, 528810 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbänke halbhoch, Garderobenbank einseitig, Garderobenbank halbhoch, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,25*
€ 706,67*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 755,32*
€ 880,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,67*
€ 840,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,39*
€ 829,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,37*
€ 801,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131599
ab € 94,16*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.