Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, stapelbar, Kiefernholzleisten, Länge 1015 mm, Gestell lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-528689
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314552
EAN/GTIN:
     4030426145524
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, stapelbar, Kiefernholzleisten, Länge 1015 mm, Gestell lichtgrau.

Stapelbar. Robust. Vielseitig einsetzbar.

Stapelbare Sitzbank mit hohem Sitzkomfort durch gehobelte, naturlasierte Weichholz-Sitzleisten (90 x 30 mm). Sitzhöhe x Sitztiefe 450 x 330 mm. Gesamttiefe 450 mm. Für den Innenbereich. Keine Kratzspuren durch Gummistutzen. Bis zu 10 mm höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Gestellkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr 25 x 25 mm. Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Gestellfarben (RAL) sowie Banklängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Gesamttiefe:
450 mm
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Gesamthöhe:
450 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, Sypro, 528689 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Stapelbare Bank, Stapelbare Bänke, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 219,90*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 299,91*
€ 360,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.