Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbank, Aluminiumleisten / Edelstahlgestell, Länge 1015 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbank
Wandbank
Artikel-Nr.:
     103-528678
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314862
EAN/GTIN:
     4030426148624
Suchbegriffe:
Wandbank
sypro wolf wandbänke
wandbank
Wandbank, Aluminiumleisten / Edelstahlgestell, Länge 1015 mm, anthrazitgrau.

Für Nass- oder Außenbereiche geeignet. Abwaschbar.

Wandbank mit Rückenleisten. Sehr stabile Konstruktion. Sitzhöhe je nach Montage mindestens 330 mm. Sitztiefe 330 mm. Gesamt-HxT: 710 x 360 mm. Sitzleisten 90 x 30 mm, Rückenleisten 90 x 20 mm. Gestell wahlweise in Anthrazitgrau, RAL 7016 oder Lichtgrau, RAL 7035.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Individuelle Banklängen oder weitere RAL-Farben für Gestelle möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Vierkant-Edelstahlrohr
Gesamttiefe:
360 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
Aluminium
Gesamthöhe:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Sypro, 528678 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebank, Umkleidebänke, Umkleiden, Wandbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,52*
€ 481,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.