Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Arbeitsplatzmatte YOGA LOCK Basic schwarz B90xT120 cm Mittelstück
Artikel-Nr.:
     214B-7830501829
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17321
EAN/GTIN:
     4260061898657
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic • Für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen geeignet • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Noppen auf der Oberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NR (Naturkautschuk) • Oberfläche: geschlossen/genoppt • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Trittschall • Modulsystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
17321
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Mittelstück
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830501829, 30501829
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 53,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 53,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 55,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 43,88*
€ 56,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 43,29*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 41,19*
Sonstiges
Miltex
17332
ab € 76,84*
Sonstiges
Miltex
17319
ab € 32,85*
Sonstiges
Miltex
17323
ab € 41,15*
Sonstiges
Miltex
17322
ab € 22,86*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 74,84*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,80*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,35*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,40*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,12*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.