Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen KM41, 3 Etagen mit Aufkantung, LxBxH 955 x 550 x 1490 mm, verzinkt, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen KM41
Etagenwagen KM41
Etagenwagen KM41
Artikel-Nr.:
     103-527819
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4149-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen konga
Etagenwagen KM41, 3 Etagen mit Aufkantung, LxBxH 955 x 550 x 1490 mm, verzinkt, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Sicherer Transport, da die Aufkantung Teile vor dem Abrutschen bewahrt. Die fest verschweißte Stahlkonstruktion bietet hohe Stabilität. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsetzbar durch montierte Anlieferung.

Fest verschweißter Tischwagen für verschiedene Einsatzbereiche. Schwere Ausführung - Tragfähigkeit 400 kg. Höhe obere Ladefläche 1380 mm. Abstand zwischen den Böden 550 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
440 mm
Länge:
955 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1490 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, tischwagen traglast 400 kg, Kongamek, 527819 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.