Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen KM41, 2 Etagen mit Aufkantung, LxBxH 1070 x 550 x 1000 mm, weiß, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen KM41
Tischwagen KM41
Tischwagen KM41
Artikel-Nr.:
     103-527782
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen traglast 400 kg
tischwagen
konga tischwagen
Tischwagen KM41, 2 Etagen mit Aufkantung, LxBxH 1070 x 550 x 1000 mm, weiß, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Fest verschweißter Tischwagen für verschiedene Einsatzbereiche. Schwere Ausführung - Tragfähigkeit 400 kg. Höhe obere Ladefläche 770 mm. Abstand zwischen den Böden 550 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
1070 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Ausstattung:
mit Aufkantung
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
550 mm
Lichter Etagenabstand:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527782 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,44*
€ 503,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.