Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen KOMFORT, Böden rot, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Artikel-Nr.:
     103-527214
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1720-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
konga tischwagen
tischwagen
Tischwagen KOMFORT, Böden rot, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.

Wendige Bauform. Pflegeleichte Oberfläche. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Langlebige Konstruktion.

Gestell aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit melaminbeschichteten Ladeflächen und kunststoffummanteltem Schiebebügel. Radausstattung 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit spurloser Bereifung. Rad-Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
760 mm
Ladeflächenbreite:
420 mm
Länge:
850 mm
Etagenhöhen:
185 / 720 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
435 mm
Lichter Etagenabstand:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527214 49, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.