Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12 - Garderobenschrank, Türanschlag links, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P12 - Garderobenschrank
P12 - Garderobenschrank
P12 - Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-524366
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     524366
EAN/GTIN:
     4260429766840
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
P12 - Garderobenschrank, Türanschlag links, weiß.

Mit Garderobenstange. Abschließbare Flügeltür. Fest verleimter Korpus.

Alle Beistellmöbel auf 45 mm hohem Stahlsockel, silberfarben pulverbeschichtet. Korpus fest verleimt und verdübelt, umlaufend eingenutete Rückwand, 8 mm stark. Abschließbare Flügeltüren mit Öffnungswinkel 110°. Schiebetürschränke mit Schwebetüren ohne Führungsnut im Boden, ebenfalls abschließbar. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden.

Mit P12 setzen Sie auf ein hochwertiges Möbelprogramm, das alle relevanten Produkte für eine individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten bietet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1869 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
weiß
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Garderobenschränke
Serie:
P12
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
weiß
Anzahl Türen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, eurokraftbasic garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, eurokraft pro, 524366 49, BREMEN Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Garderobenschränke, P12 Büromöbelprogramm, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.