Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12 - Regal, HxBxT 1869 x 800 x 442 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P12 - Regal
P12 - Regal
P12 - Regal
Artikel-Nr.:
     103-524364
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     524364
EAN/GTIN:
     4260429766826
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
P12 - Regal, HxBxT 1869 x 800 x 442 mm, weiß.

Höhenverstellbare Fachböden, 32-mm-Raster. Auf 45-mm-Stahlsockel, silberfarben. Fest verleimter Korpus.

Alle Beistellmöbel auf 45 mm hohem Stahlsockel, silberfarben pulverbeschichtet. Korpus fest verleimt und verdübelt, umlaufend eingenutete Rückwand, 8 mm stark. Abschließbare Flügeltüren mit Öffnungswinkel 110°. Schiebetürschränke mit Schwebetüren ohne Führungsnut im Boden, ebenfalls abschließbar. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden.

Mit P12 setzen Sie auf ein hochwertiges Möbelprogramm, das alle relevanten Produkte für eine individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten bietet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1869 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
weiß
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
P12
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Fachbodenfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 4 etagen, eurokraft pro, 524364 49, BREMEN Büromöbelprogramm, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroregal, Büroregale, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, P12 Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,03*
€ 628,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,98*
€ 605,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.