Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 185 kg, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, grau
Lager-Steckregal, grau
Lager-Steckregal, grau
Artikel-Nr.:
     103-523993
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523993
EAN/GTIN:
     4250623790925
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 185 kg, Tiefe 500 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Vollblech- oder Schweißgitter-Seitenwand-Verkleidungen siehe Zubehör. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm.

Auf Anfrage lieferbar: Rückwand-Verkleidungen, Vorsatz-Flügeltüren, Fachteiler, Aufsatzmulden, Schubladen-Einbaublöcke, Einbau-Einzelschubladen sowie Schubladen-Verschlüsse. Diese Regale sind auch in der Breite 1000 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Regalhöhe:
3000 mm
Regalausführung:
einseitig
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 523993 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,43*
€ 660,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,82*
€ 595,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.